店舗什器・備品 :「店舗用品」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)30.48 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 枚数620 用紙感熱紙 ラベルサイズ(mm)39×48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

brother(ブラザー)長尺紙テープ
エコ商品、RoHS
テープ幅(mm)29 テープ長さ(m)30.48 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
欠品中

brother(ブラザー)食品表示用/検体ラベル
エコ商品、RoHS
文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 枚数1000 用紙感熱紙 ラベルサイズ(mm)52×29 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-580N 枚数700 用紙感熱紙 ラベルサイズ(mm)29×42 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

brother(ブラザー)再剥離(弱粘着タイプ) 長尺テープ(大)
エコ商品、RoHS
テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)30.48 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

brother(ブラザー)プレカット紙ラベル
エコ商品、RoHS
プレカット紙ラベル
用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
RoHS
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg)約1.16 消費電力(W)約90 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145 テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetoothv5.2 対応プロトコルiAP 対応プロファイルSPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ
エコ商品、RoHS
長尺紙テープ
用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻長さ(m)30.48 ラベル幅62mm 文字色 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷

文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 枚数1200 用紙感熱紙 ラベルサイズ(mm)23×23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ(黒赤)
エコ商品、RoHS
テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)15.24巻 テープ地色 文字色黒赤 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ 10巻入
仕様長尺紙テープ(10巻入) サイズ幅90mm×長さ34m アズワン品番8-3429-11
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

brother(ブラザー)プレカット紙ラベル
エコ商品、RoHS
寸法(mm)102×51×600枚 エコマーク認定認定 テープ地色 文字色 用紙感熱紙 アズワン品番64-3780-97 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112090
1セット(3ロール)
7,798 税込8,578
当日出荷

brother(ブラザー)長尺紙テープ
エコ商品、RoHS
長尺紙テープ
用紙感熱紙 ラベルサイズ(mm)102 ロール長さ(m)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
10,980 税込12,078
当日出荷

brother(ブラザー)外付けロールホルダー
RoHS
外径(Φmm)ロール:203.2 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管サイズ(Φ)76.2mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様プレカット紙ラベル(3巻入(200枚/巻)) サイズ幅102×長さ152mm/枚 対応機種QL-1115NWB アズワン品番8-3429-12
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1箱(10ロール)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

brother(ブラザー)長尺紙テープ DK-2210 【10個セット】
エコ商品、RoHS
1巻長さ(m)30.48 ラベル幅29mm 文字色 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

文字色 用紙感熱紙 入数10個セット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)DTテープ
エコ商品、RoHS
テープ幅(mm)102 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)30.48巻 テープ地色 文字色 用紙感熱紙 アズワン品番64-3780-98 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112090
1セット(3ロール)
7,898 税込8,688
欠品中

brother(ブラザー)食品表示用/検体ラベル
エコ商品、RoHS
文字色 用紙感熱紙 入数10個セット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)宛名ラベル(小) DK-1209 【10個セット】
エコ商品、RoHS
ラベルサイズ(mm)62×29 枚数800 文字色 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
インターフェースUSB/有線LAN/RS-232C/USBホスト
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)宛名ラベル DK-1201 【10個セット】
エコ商品、RoHS
ラベルサイズ(mm)29×90 枚数400 文字色 用紙感熱紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷

頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く) 質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807 対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅最大77mm、最小25.4mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9 解像度印字:203dpi×203dpi 動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと) 保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと) 印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。) RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)12.7 落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4 アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク1024MB以上の空き容量 印字幅(mm)最大72
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
RoHS
印刷方式感熱方式 最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18 ラベル幅16mm~115mm ラベルサイズ(mm)長:6.4~3000 外径(Φmm)最大ロール:127 芯径(mm)12.7(最小) 用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カット ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量 動作温度範囲(℃)5~40 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) 電源AC100-240V 50/60Hz 2A 最大消費電力(W)約418 プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換) バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSI メモリー40MB(利用可能領域) 付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)カッターユニット
RoHS
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 カッターユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

brother(ブラザー)長尺フィルムテープ(黄色)
エコ商品、RoHS
テープ幅(mm)62 テープ長さ(m)15.24 文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 用紙感熱紙 アズワン品番64-3780-94 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

TD-2320D/TD-2350D用オプション品 シリアルケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:300dpi。最高印刷速度:152mm/秒。最大印字幅:105.7mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
翌日出荷

brother(ブラザー)ラベルプリンター
RoHS
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 幅(mm)用紙:15 - 63 厚さ(mm)用紙:0.058 - 0.279 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 最大径(Φmm)127 センサー用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 用紙タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm)59 ディスプレイカラー液晶タッチパネル 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 動作温度(℃)5~40 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 最小印字長さ(mm)6.4 ×1
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタ
RoHS
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000 質量(kg)本体:1.53 直径(Φmm)最小12.7 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158 センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm)59 ディスプレイモノクロ液晶 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン) BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT 最小印字長さ(mm)6.4 用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127 有線LAN10/100BASE-TX 無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
RoHS
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。 300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。 幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル 店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。 透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。
仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ) 付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア 電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下) 対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時) センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用 最大印字幅(mm)56.0 解像度300dpi 印刷速度最高 152mm/秒 動作温度、湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(結露なきこと) 用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12) 対応ソフトウェアP-touch Edito メモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3ロール)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります