店舗什器・備品 :「LED 防水」の検索結果

特価
本日1月8日(木)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く) 質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807 対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅最大77mm、最小25.4mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9 解像度印字:203dpi×203dpi 動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと) 保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと) 印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。) RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)12.7 落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4 アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク1024MB以上の空き容量 印字幅(mm)最大72
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

安心の頑丈さ。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性。携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携。iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷。印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。大型モノクロ液晶を搭載。バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。) センサータイプ用紙センサー:反射式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×122×58 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10 解像度印字:203dpi×203dpi 寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算) 動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:40 RoHS指令(10物質対応)対応 落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大58 アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 印字幅(mm)最大:54
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く) 質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅最大111mm、最小45mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29 解像度印字:203dpi×203dpi 動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと) 印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:最大58 RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)12.7 落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45 アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク700MB以上の空き容量 印字幅(mm)最大104
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります