2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受信機だけとしても使用できます。
質量(g)約290(ACアダプタを除く) タイプ1枠 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100 表示方式ピポン 電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用) 消費電流(mA)250以下 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz)426.1
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

ベルスター簡易12枠受信機
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)約290(ACアダプタを除く) タイプ1枠 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100 表示方式ピポン 電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用) 消費電流(mA)250以下 受信周波数426.1MHz 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります