アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用
材質アクリル
色透明
板厚(mm)3
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様一般コンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
紙とPETで出来たポップなデザインの組み立て式ジャンブルバスケット什器です。レジ前やコーナーエンド等のちょっとしたスペースを有効活用できます。ジャンブル陳列・投げ込み陳列とは、商品をバスケットやワゴンに投げ込んで見せる陳列方法です。通常の陳列よりもお買い得感が強く見える為、特価品や売り切り品の販促に非常に有効です。工具などは一切必要なく簡単に組み立てられます。ワンタッチ組立式・組立説明書付属
用途ジャンブル陳列用什器
材質紙・PET樹脂
耐荷重(kg)10
LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です
用途販促ポスター・看板・演出用
定格電圧(V)100
セット内容LEDパネル本体+電源アダプター
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラインコンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
書類を挟んで掲示する為に使用します。ジョイント部分は360度回転するので自由に角度を調節できます
用途販促POP・書類・図面・メモ等の掲示に
色黒
質量(g)60
寸法(幅W×長さL)(mm)55×175
つかみ幅(mm)30(最大)
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。