店舗什器・備品 :「のぼり 横棒」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ササガワの「のぼり用ポール」にも備品として付属しておりますが破損時の取り換え用として別売をしております。長さ840mm。5本入。
材質FRP 長さ(mm)840
1袋(5本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。 最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
その他ネジ式ストッパー付き 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他) 長さ(mm)1300 キャップサイズ(mm)Φ24.6 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 長さ(mm)1100~3000 直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25 横棒(mm)840
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります