店舗什器・備品 :「紙管」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)。4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。
型式KSW-T30
質量(kg)5.5
電源(V)自動切換え AC100/240
適合規格CE・FCC・ClassA
管径(Φmm)紙:25.4/38.1/40/76.2
外形寸法230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H)
ラベル幅最大210mm
速度150mm/秒
使用環境温度(℃)温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)ラベル:最大150
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。
最大ラベル幅は115mmまで対応
左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。
多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)
4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。
仕様巻取速度:50~355mm/秒
電源(V)AC100/240
管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2
最大幅(mm)(ラベル)115
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取径(Φmm)(ラベル最大)203
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。