店舗什器・備品 :「安全旗」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です!
ピン無し単管に使用できます!
本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です!
70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。
伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本
材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。
伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。