店舗什器・備品 :「led e14」の検索結果
移動体読取り対応
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応
仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux
材質ABSプラスチック
質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)
ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)
コネクタ形状USB Aタイプ
光源illumination: 6500K 白色LED
読取(mm)500/sec (EAN-13:0330(13mil) )
消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40
インターフェースUSB-HID/COM接続
解像度イメージセンサー:CMOS 720×480 pixel
使用環境温度(℃)-20~55
電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)
使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)
インジケータビープ音
入力電源(V)DC5±5%
対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5
読取深度(mm)0-80(EAN13_13mil) / 0-80(QR_15mil)
読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40
最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)
視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離90mm:W100×H100、QR_23.6mil 距離120mm:W120×H120
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux
材質ABSプラスチック
質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)
ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)
コネクタ形状USB Aタイプ
光源illumination: 6500K 白色LED
消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40
インターフェースUSB-HID/COM接続
解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel
使用環境温度(℃)-20~55
電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)
使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)
インジケータビープ音
入力電源(V)DC5±5%
対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5
読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)
読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40
最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)
視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
材質ABSプラスチック
ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)
インジケータビープ音
入力電源(V)DC5±5%
移動体読取り対応
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応
材質ABSプラスチック
ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)
インジケータビープ音
入力電源(V)DC5±5%
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。