店舗什器・備品 :「2v用 LED」の検索結果
リモコン操作のできる強力LEDランタン。夜間や屋外活動を行う際にも灯りを自由自在に操れることが可能な便利なランタン。電球色/昼光色/昼白色と3色の調色に加え、無段階調光が出来、シーンに最も適した光で照らします。本体に磁石が付いているので、車に取り付けたり、付属のベルトやカラビナを利用して好きな場所に設置可能。高い所や離れた場所でもリモコンで操作可能だから大変便利。(有効範囲4m)。8100mAhの大容量バッテリー搭載で、長時間の使用が可能。また、災害時などにはモバイルバッテリーとして携帯電話の充電にもご利用いただけます。
付属品本体、充電ケーブル、リモコン、カラビナ、ベルト、収納ケース、日本語説明書
質量(g)346
出力USB-A最大5V/1A
寸法(Φ×高さH)(mm)120×52
入力USB-C最大5V2A
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)8100
明るさ(Lm)最大1600
使用時間(時間)6~200
RoHS指令(10物質対応)対応
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。