絞り込み
ブランド
  • メイワパーツ
  • モノタロウ(43)
  • トレード(6,113)
  • P・O・Pプロダクツ(5,227)
  • cotta(3,698)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(2,002)
  • 常磐精工(1,816)
  • CAPTAIN STAG(1,267)
  • MAGIQ(東京堂)(1,263)
  • HEADS(ヘッズ)(1,235)
  • 友屋(1,058)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1,012)
  • アルファ[販促](973)
  • ストア・エキスプレス(939)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](763)
  • HEIKO(709)
  • 東京堂(640)
  • ササガワ(580)
  • 河淳(552)
  • ジャストコーポレーション(485)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ12V2A メイワパーツACアダプタ12V2Aメイワパーツ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
めくるん メイワパーツめくるんメイワパーツ
1,698税込1,868
1セット(2個)ほか
当日出荷
本体裏面に両面テープ付き
用途人数、得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど仕様記号なし、背景色は記号により異なります。質量(g)約25(クリアペット含む)寸法(幅W×高さH)(mm)約99×150(カードのみ)クリアペットを含むと高さは178mmになります。
ACアダプタ12V3A メイワパーツACアダプタ12V3Aメイワパーツ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
ネットスタンド メイワパーツネットスタンドメイワパーツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から4日以内出荷
簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質ABS線径(Φmm)3.8(ネット)
ボード用ディスプレイフック 20本パック メイワパーツボード用ディスプレイフック 20本パックメイワパーツ
399税込439
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
取付穴(mm)12×19.5材質ABS
ACアダプタ12V5A メイワパーツACアダプタ12V5Aメイワパーツ
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
めくるんBIG メイワパーツめくるんBIGメイワパーツ
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
『めくるん』に大きいサイズが登場しました めくりやすさはそのまま。 文字サイズが約2倍になり、遠くから見ても文字がはっきりと見えます。 得点板や告知板などの広い空間での使用や、沢山の人に見てもらいたい時に最適。
用途得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなどその他クリアペットの裏面に両面テープ付。約Φ8mmの引っかけ穴が開いています。質量(g)約116(クリアペット含む)寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300(カードのみ)※クリアペットを含むと高さは330mmになります。【参考:カードの部分は、ほぼA4サイズ】文字色カード数字:0~9背景色白色
POPカードホルダーA メイワパーツPOPカードホルダーAメイワパーツ
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
プライスレールに簡単にPOPを取り付けることが出来ます。
材質PVC幅(mm)20全長(mm)38
ボード用ディスプレイフック メイワパーツボード用ディスプレイフックメイワパーツ
1,998税込2,198
1セット(200本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
材質ABSホワイト取付穴寸法(mm)12×19.5
プッシュリング メイワパーツプッシュリングメイワパーツ
4,498税込4,948
1セット(500個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン
ネット回転台 メイワパーツネット回転台メイワパーツ
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
レジ回りなどのスペースに。回転式なので3面使用出来ます。樹脂製で軽く組立ても簡単です。
仕様回転範囲:370Φ材質ABS線径(Φmm)3.8(ネット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×370
ボイスリマインダー(日本語) メイワパーツボイスリマインダー(日本語)メイワパーツ
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ寸法(mm)96×60×21電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)メモリー4MBフォーマット形式MP3モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生取扱説明書(77.85MB)オーディオ出力8Ω/1W音量調節5段階の調節が可能人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
ACアダプタ12V1A メイワパーツACアダプタ12V1Aメイワパーツ
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)1ケーブル長(mm)1800
4Φネット用フック メイワパーツ4Φネット用フックメイワパーツ
5,998税込6,598
1セット(100本×2パック)ほか
4日以内出荷
ネット用フックの定番品です。10サイズからお選びいただけます。
材質ABSホワイト対応ネット径:Φ4mm
POPターンテーブル(大型) メイワパーツPOPターンテーブル(大型)メイワパーツ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
回転数1.2回転/1分間最大荷重(kg)20材質(本体)ABS電源AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W備考耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
ターンテーブル (回転・乾電池仕様) メイワパーツターンテーブル (回転・乾電池仕様)メイワパーツ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品マット(グレー色)アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)327備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾テーブル径Φ×高さH(mm)188×70回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
めくるんmini メイワパーツめくるんminiメイワパーツ
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。
用途イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾文字内容0~9の数字質量(g)約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合)寸法(高さH×幅W)(mm)115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
団扇取っ手 10本パック メイワパーツ団扇取っ手 10本パックメイワパーツ(1件のレビュー)
439税込483特価
1パック(10個)
当日出荷
はさんで閉じる、手軽なタイプのうちわの「柄」です。
材質PP全長(mm)118取付穴径(Φmm)6紙厚(mm)(推奨)~0.75
うちわ ワンタッチ持ち手 メイワパーツうちわ ワンタッチ持ち手メイワパーツ
719税込791
1パック(10個)
4日以内出荷
はさんで閉じて、簡単にオリジナルの団扇が作成できます。
材質PP全長(mm)195サイズL紙厚(mm)(推奨)0.6~0.7
\土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしPOP メイワパーツ\土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしPOPメイワパーツ
769税込846
1袋(2枚)ほか
4日以内出荷
4か国語表記のPOP。土産店、飲食店で使用される言葉を厳選しました。
幅(mm)80高さ(mm)80
まっすーのイラストPOPパーツ(イラスト、吹き出しパーツ) メイワパーツまっすーのイラストPOPパーツ(イラスト、吹き出しパーツ)メイワパーツ
769税込846
1セット
5日以内出荷
イラストが苦手、POPを書く時間がないという声にお答えした、POPカードに簡単にイラストやふきだしを「ちょい足し」出来る便利なパーツです!
仕様21種類セット
横軸回転モーター K-STV01 メイワパーツ横軸回転モーター K-STV01メイワパーツ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
材質(本体)PC樹脂径(Φmm)回転プレート:30回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能電源太陽電池 55×26(mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30最大荷重(kg)約0.2
POPターンテーブル メイワパーツPOPターンテーブルメイワパーツ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)544備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)テーブル径Φ×高さH(mm)300×74回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
ターンテーブル メイワパーツターンテーブルメイワパーツ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品広告板ホルダー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)149(台含まず)備考乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)電源単一乾電池1個テーブル径Φ×高さH(mm)100×44回転数3~6回転 / 1分間 or 6~13回転 / 1分間 (時計周り)電池寿命3~6回転:3週間 6~13回転:5週間(1日10時間稼動)最大荷重(kg)1
ターンテーブル (回転・AC仕様) メイワパーツターンテーブル (回転・AC仕様)メイワパーツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。 付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。 省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む)電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】回転数3回転/1分間 (時計周り)アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール消費電力2Wテーブル径Φ×高さH(mm)188×70最大荷重(kg)4
ソーラー指差し K-M12 メイワパーツソーラー指差し K-M12メイワパーツ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品左指差し 右指差し 広告板2枚材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子) メイワパーツ超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)メイワパーツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
ソーラーターンテーブル メイワパーツソーラーターンテーブルメイワパーツ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
電源太陽電池4面、単3形乾電池1本テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57回転速度2.5rpm最大荷重(kg)約5
ソーラームーバー(ソーラー振子) メイワパーツソーラームーバー(ソーラー振子)メイワパーツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質振子:防錆加工鉄板
DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツDC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)メイワパーツ
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)ブロック数100消費電流(mA)約50(1ブロック)消費電力(W)0.6(1ブロック)動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-40~60寿命約10000時間以上電圧(V)DC12テープ幅(mm)10
ACアダプタ5V2A メイワパーツACアダプタ5V2Aメイワパーツ
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
カードリング メイワパーツカードリングメイワパーツ
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
単語カードや見本帳でお馴染みの金属製カードリングです。
材質鉄 ニッケルメッキ
フックリング メイワパーツフックリングメイワパーツ
3,198税込3,518
1セット(200個)ほか
4日以内出荷
見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン
3Φネット用フック メイワパーツ3Φネット用フックメイワパーツ
7,698税込8,468
1セット(50本×4パック)
4日以内出荷
ネットの十字部にもかけられる、吊り下げディスプレイに便利なフックです。
材質ABSホワイト対応ネット径:Φ3mm
折りたたみ式フック メイワパーツ折りたたみ式フックメイワパーツ
3,598税込3,958
1セット(100本×2パック)ほか
4日以内出荷
台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質ABSホワイト取付穴寸法(mm)12×19.5
ボイスリマインダー(4カ国語) メイワパーツボイスリマインダー(4カ国語)メイワパーツ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ寸法(mm)96×60×21電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)メモリー4MBフォーマット形式MP3モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生取扱説明書(78.21MB)オーディオ出力8Ω/1W音量調節5段階の調節が可能人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
\土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしステッカー メイワパーツ\土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしステッカーメイワパーツ
869税込956
1袋(1枚)
4日以内出荷
お店の出入り口や、店内に貼れる、かわいいイラストと4か国語(日本語、英語、韓国語、中国語)のステッカー
幅(mm)190高さ(mm)190
電池式モーター K-KM13 メイワパーツ電池式モーター K-KM13メイワパーツ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)直径(mm)シャフト:3
POPターンテーブル(反転型) メイワパーツPOPターンテーブル(反転型)メイワパーツ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)326備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)テーブル径Φ×高さH(mm)188×70回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
小型フラップサイン K-FS1 メイワパーツ小型フラップサイン K-FS1メイワパーツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。 とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。
仕様画面変換間隔:3~4秒毎に表示切替電源単3アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)【フラップ面】最大70×94/最小40×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×90

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品