2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「手のひらから体温を素早く下げる体の仕組み」に着目して開発。絶妙な低温が約2時間続く。 「2つの体感温度(青面15℃、ロゴ面25℃)を持ち、使用時の感覚で使いわけが出来る。 熱中症対策はもちろん、夏の寝苦しい夜に「寝つきを良くする、睡眠グッズ」としても使える。 手にもつだけで「放熱が促され、深い眠りに誘われる」新発明グッズとして国内外のメディアが紹介。 「発熱・ホットフラッシュ(発汗・のぼせ・ほてり)」時の冷却としても使えるので一年中役立つ。
用途昼間の熱中症予防に身体のクーリング(手のひら冷却) 熱帯夜など寝苦しい夏夜に体温を素早くさげ深い眠りへ導く。 ホットフラッシュ発生時に症状軽減(発汗・のぼせ・ほてり) 発熱時の熱さまし(冷却) ワクチン接種や注射後の副反応予防(腕のはれ・発熱・倦怠感) トラスコ品番390-3882 材質外装素材:ポリウレタン、内装:保冷剤 容器 ポリエチレン、ミナマット断熱材、内容成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤 厚さ(mm)25 縦(mm)155 横(mm)105 保冷時間(時間)1~2(外気温35℃を想定。)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。
用途アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。 材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤 ピンク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×約185×約15/枚 時間【保冷剤本体冷凍】10~12時間 質量(g/枚)約600 使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります