セキュリティ アラームSibille7日以内出荷
Aladin は、業務用ヘッドランプと組み合わせた個人用電界検出器です。 高い AC 電圧レベルが発生した場合、着用者に可聴安全アラームが提供されます。これにより、オペレータに危険を警告することで、施設の稼動状態に意図しない近接を管理できます。 検出された電界が増加すると、可聴アラームの周波数が増加します。 Aladin は、インテリジェントアラームである独自のスマートミュート機能を備えています。 可聴アラームは、電圧源に近い状態になるとすぐにオペレータに警告します。 ライブ・インストールの近くの職場に到着したら、スマート・ミュート・ボタンを押すことで、スマート・アラームの再起動をトリガーする電圧をパーソナライズして定義できます。このアラームは、測定値がこのレベルを下回ると警告され、測定電圧が定義されたレベルを超えると、直ちに警告されます。一方が電圧源に近いほど、再有効化距離は短くなります。 Aladin は屋内外の電気機器に適しています。
仕様●電源:電池●コード番号:194-6335アズワン品番65-7980-05