店舗什器・備品 :「鍋用 取っ手」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
取っ手、収納袋付。
セット内容20cm鍋、16cm鍋、22cmフライパン、900mlケットルクッカー
材質本体・フタ・取っ手:ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)鍋(大):Φ210×130(H)(4L)、鍋(小):Φ170×100(H)(2L)、フライパン:Φ220×45(H)、ケトルクッカー:Φ125×90(H)(900ml)
質量(kg)2
収納寸法(mm)220×150(H)
アズワン品番64-7945-34
1箱
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
理想的に熱を伝える軟鉄を、耐食性に優れた18-10ステンレスではさんだ3層鋼(5層構造)。
抜群の熱効率と優れた耐久性を誇り、火力の強い焚火や、ますます強力化するガスバーナーにもしっかり対応します。
地面に落としたり、運搬時などにぶつけるといった少しくらいの衝撃にも耐えます。
収納スタイルはもちろん、積み重ねてコンパクトに。
フライパン用取っ手、収納袋付。
セット内容つる付寸銅鍋(23・20・17cm)各×1、23cmフライパン、折りたたみ式お玉
材質鍋本体・フライパン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル10%)・鉄、鍋フタ・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼、お玉:ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)鍋(大):Φ235×200(H)(6.9L)、鍋(中):Φ205×170(H)(4.3L)、鍋(小):Φ175×142(H)(2.5L)、フライパン:Φ235×51(H)、お玉:Φ85×270(使用サイズ)
質量(kg)4.1
収納寸法(mm)235×230(H)
アズワン品番64-7945-35
1箱
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。