店舗什器・備品 :「スマートアイス」の検索結果
充電池を利用頂くことにより、更に野外環境でも利用できるようになります。
この充電池は、8時間の充電で、最大8時間の利用をすることができます。(ECOモードで8時間、基本利用は4-8時間の利用目安)
冷凍冷蔵クーラーボックスとしての利用だけではなく、ノートパソコンの充電(Type-Cのみ)やスマートフォンの充電にも利用できます。
サイズは手のひらより少し大きいくらいのサイズです。
重さは「1.88kg」になります。
これにより、野外での活動も円滑になります。
寸法(mm)161×210×48.5
質量(kg)1.88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。