ジャンブルバスケット 白アイリスオーヤマ6日以内出荷
キャスター付で自由に移動できる投げ込みバスケット。
使う場所を選びません。ゴンドラエンドやレジ前など様々なシーンで有効活用できます。
カゴのみでも使用可能。
ネットフックも使用可能。側面板のネットに別売のネットフックを取付てフック陳列が可能です。
樹脂ネットフック2段アイリスオーヤマ5日以内出荷
径(Φmm)6耐荷重(kg)2材質ポリアセタール強化樹脂色ホワイト
角型(カーテン仕切)フックアイリスオーヤマ5日以内出荷
径(Φmm)6材質スチール色クロムメッキ寸法H(mm)250寸法D(mm)350
マットフックアイリスオーヤマ5日以内出荷
材質(本体)スチール寸法H(mm)80寸法D(mm)330
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります