フロントオープンタイプでポスターの入れ替え簡単!
パネルが一体型になったスタンド看板です。
2.5cm幅のスリムなフレームで、スタイリッシュな印象を与えます。
用途屋内専用
材質フレーム:アルミ/アルマイト仕上げ 前面カバー:PET樹脂1mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.9×40×98
質量(kg)2.6
寸法(幅W×高さH)(cm)28.8×83.2(画面)/29.7×84.1(ポスター)
規格A1ハーフ
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。<font color='#ff0000'>。こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。</font>
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年
材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm
色木目調
フレーム幅(mm)32
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。