店舗什器・備品 :「仕切り 什器」の検索結果
蛇腹式なのでフレキシブルに間仕切りできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×31.5×150(安定脚取付時)
材質塩化ビニル
耐荷重(kg)3.8
幅(cm)折りたたみ時:17(安定脚有り)、7.5(安定脚無し)
パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。 フラットな足元で、お客様の安全に配慮しています。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)7.7
直径(Φmm)3
ピッチ(cm)5(ネット)
透過性のある半透明(フロスト仕上げ)のスクリーン。
光を通すので閉塞感なく空間を仕切り、視線を遮ります。
オフィスや多目的スペースの飛沫感染対策にオススメです。
材質パネル:アクリル/フロスト仕上、フレーム:アルミ、脚部:スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.6×40×161.6
パネル厚(mm)25
ワゴン内に商品を複数品陳列する際に便利です。
仕様●素材:スチール●サイズ:D35×H30cm●※底板を3段目以上に設置する場合はご使用いただけません。●※底板を2段目に設置の際は、上置きカゴを取付前に中仕切りを取り付けてください。
片面タイプで自立することにより、展示会・ポップアップストアなどでのパーティション用途にも広がります。
材質スチール製 粉体塗装
背面(cm)D20
パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質スチール/粉体塗装
直径(Φmm)3
ピッチ(cm)5(ネット)
スパンごとに商品が変わる場合など、本体(連結)に取り付けると、仕切りとして売場に変化をつけることができます。
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)2.8
寸法(奥行D×高さH)(cm)49.5×208.4
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。