写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。前面のパネルは、ラスティック柄とブラックのリバーシブル仕様です。
用途樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1
材質本体・ブラケット・テント受け金具:スチール製、粉体塗装、天板:塩化ビニルシート貼り、木棚:低圧メラミン化粧板、パネル:木製、強化コート紙貼り
厚さ(mm)棚:26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)94×44.5×90(上部フレームを追加すると180)
寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:89.8×44.4、棚・底板:89.8×40
1セット
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
種別幅90cmタイプ
材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)7.5
直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
耐荷重(kg/段)40
幅(cm)バー内寸:87.5
耐荷重(kg)全体:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
追加棚をどの場所に入れるかで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立かつ、フレームは折りたためるので何度でも繰り返し使うことができます。展示会や催事等のイベントやポップアップストアに最適な什器です。
仕様樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 前面アジャスター×2個付きボルト径:M8
セット内容本体×1 木棚×2 受け金具×4
材質フレーム:スチール製 粉体塗装 棚:木製 強化コート紙貼り
寸法(mm)棚厚:26 角柱:19角
質量(kg)10
耐荷重(kg)10/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.2×62.9×67.8
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:90×30
1セット
¥39,990
税込¥43,989
翌日出荷
組み立て不要の完成品!
プロユースの大人気ローコストハンガーラック!
耐衝撃性・耐消耗性に優れた樹脂製キャスターを採用。
高さを最長178cmまで伸ばせるので、シャツ類はもちろん長物衣料もOK。
別売のバー(61-98-11)を組み合わせて、2段ハンガーとしても活用できます。
径(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4
耐荷重(kg)40
寸法(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4
高さ(cm)108~178
奥行き(cm)41
脚の種類樹脂製単輪キャスター直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径3/8w
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)20
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)30
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
【商品特徴】夏らしさをめいっぱい演出する大型アーチ。ひまわりの造花やギフトラッピングなど自由にディスプレイすることができます。2台使用すると使用例のようなサークル型になります。
用途【特記事項】S字フック×2個付き
材質【本体】スチール【木棚・ベース】メラミン(芯材:パーティクルボード)
質量(kg)10.2
耐荷重(kg)【棚板】5/枚【フック】2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×33×143【棚】(1段目)20×25.5 / (2段目)51.5×25.5 / (3段目)36.5×25.5 / (4段目)19×25.5
高さ(cm)【棚】(1段目)19.5 / (2段目)37.5 / (3段目)55.5 / (4段目)73.5
棚板厚さ(mm)15
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。