店舗什器・備品 :「車用 冷凍庫」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナル26L車載&家庭兼用ポータブル冷凍冷蔵庫
最大マイナス20℃まで冷える!車載&家庭兼用ポータブル冷凍冷蔵庫です。26Lの大容量で2Lペットボトルなら約6本収納できるから、アウトドアでも家庭のセカンド冷蔵庫にも大変便利。温度設定はマイナス20℃から10℃まで、1℃単位で設定が可能。氷も作れるパワフルさと、0℃まで約15分の急速冷却が魅力。定電圧保護機能搭載で車から電源を取る場合、電圧が設定されたオフ値以下になると自動的に電源オフ。バッテリー上がりの心配がありません。使いやすいタッチパネル操作です。
付属品ACアダプター、シガーソケット、取扱説明書 寸法(mm)本体:570×320×350、庫内:350×250×240 質量(kg)14 容量(L)26 電源(V)AC100(50/60Hz)DC12/24 消費電力(W)40 ケーブル長(m)ACケーブル:2、DCケーブル:2.4 表示範囲(℃)‐20~40 温度設定範囲(℃)‐20~10 霜取方法手動 冷凍方式電動冷却ファン方式
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります