店舗什器・備品 :「案内 表示板」の検索結果
[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。
[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。
[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。
[防水機能] 屋外での使用に適しています。
用途宣伝・インフォメーション
質量(kg)150
タイプ(デジタルサイネージ)屋外型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1600.8×1007×250
設置方法壁掛け式
耐水性IP55
画面サイズ65インチ横型
関連資料屋外壁掛けデジタルサイネージ(65インチ)仕様書(0.96MB) 屋外壁掛け設置説明書(1.3MB)
搭載OSWindows 10
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
61日以内出荷
[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション
仕様デジタルサイネージ:屋内型
設置方法自立式
関連資料(0.66MB)
搭載OSWindows 10
取扱説明書(1.15MB)
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。