店舗什器・備品 :「アウトドア チェア」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包み込まれるようなふわふわの座り心地で、薄手のアウトドアチェアと違い寒さを通しません。3段階の温度調整が可能なので、お好みの温度でご使用いただけます。必要なのはモバイルバッテリーのみで、繋げるだけで即使用可能です。もちろん室内でも使用可能で、オシャレな見た目でどこにでもマッチします。
用途・かたい椅子だと疲れてしまう、夜間などの急な寒さが辛い、体を預けてリラックスしたい方に。 質量(kg)6.2 ブラック 幅(cm)87 耐荷重(kg)150 高さ(cm)88.5 温度調節3段階 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×1055 電圧×電流(VA)入力:5/2.1以上 奥行き(cm)72.5
1台
19,819 税込21,801
5日以内出荷

小さなものから大きなものまで、アウトドアに必要な道具は様々。そんなアウトドアグッズをまとめて一気に運べるパワフルなワゴン。高強度なフレームと生地を使用し、たくさんの荷物を詰め込んで運搬することが可能。でこぼこ道もスイスイ進む!360度回転式タイヤで方向転換も自由自在。引いて運ぶタイプなので押して運ぶよりも楽に運搬できます。ワンタッチで簡単なので誰でも組み立てられます。ほかのキャンプ用品と一緒に積んでも幅をとらず、車の荷台でもかさばらないコンパクトサイズです。アウトドアだけでなく、園芸やDIY、災害時の運搬用としても活躍します。
用途・アウトドア、園芸やDIY、災害時の運搬用などにも。 質量(kg)6.7 容量(L)65 幅(cm)75 耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)約W630×D430×H240 高さ(cm)45~90 奥行き(cm)47.5 収納時寸法(cm)約W12.5×D50×H47
1台
12,710 税込13,981
5日以内出荷

ハンモックのようにゆらゆらと心地よい揺れでリラックスできるスイングチェアです。椅子を支えるポールには軽量で耐久性のあるアルミ製を採用したので、耐荷重は約120キロあり、シンプルな作りでもしっかりと重さを支えられる設計となっています。工具不要で簡単に組み立てができます。ドリンクホルダー、取り外し可能な枕付きと嬉しい機能が備わっています。座面は通気性の良いメッシュ素材なので暑い日も快適に使用できます。
用途・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに。 質量(kg)3.2 幅(cm)98 耐荷重(kg)120 高さ(cm)104 奥行き(cm)65 収納時寸法(cm)W57×D18×H16
1台
14,364 税込15,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります