ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。
質量(g)約570
電源ソーラー+USB Type-C
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態)
機能キー機能:調色・調光
色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K)
ソーラーパネル出力DC5.5V/2W
充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8
LED163個
バッテリー容量(mAh)8000
LED寿命(時間)約20000
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)6~8
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。