店舗什器・備品 :「医療用 保冷剤」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスペック定温輸送保冷庫
ポータブル型でマイナス20℃を実現。 本体温度は1℃単位でデジタル表示設定。温度ロガーは、GDPに対応し輸送中の温度を簡単に測定・記録・管理。自動レポート作成機能によりグラフと測定データ表を改竄不可であるPDF形式で自動作成。 自動車への搭載、医療機関での利用、携帯して移動時などシーンに合わせて活躍。優れた温度均一性を長時間維持(特許出願中)。 保冷剤不要。 スイング式コンプレッサ(澤藤電機製)の採用により、保冷剤を使わずに温度維持が可能。 保冷剤の準備に掛かる手間も保冷剤用の凍結庫も必要なく、時間とコストの削減につながります。 一台で幅広い輸送温度をデジタル設定。 冷凍、冷蔵、常温と幅広い温度帯に対応。低温維持が必要なワクチンや凍結を嫌うバイオ医薬品まで、一台で輸送が可能です。 さらに、温度設定はデジタル表示で簡単に設定できます。 車載に特化した高信頼性・省電力・ポータブル。スイング式コンプレッサは世界中の悪路を走る車載用保冷庫に用いられ、振動に強く、長距離や緊急時の輸送にも力を発揮します。 また、省電力でポータブルのため、自動車への搭載に最適です。 真空断熱構造と独自温度制御により、厳密な温度維持を実現。 ワクチン、バイオ医薬品、試薬などに求められる「2~8℃(冷蔵)」および「マイナス20℃±5℃(冷凍)」での長時間輸送・長期保管を可能にします。 2種類の電源で使用可能。 車載電源(DC12V)と一般電源(AC100V)から給電可能。携帯型バッテリーと併せて使用すれば、医薬品倉庫から医療機関まで常に温度が維持でき、コールドチェーンの実現につながります。
用途ワクチン、バイオ医薬品、試薬の輸送用 質量(kg)12 温度範囲(℃)-20~+40、温度均一性:±3(+5℃時)、±5(-20℃時) 内容積(L)8.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×338×140 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×442×398
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります