1台2役!。小スペースでダブルの販促効果
種別クローム(TW型)
材質スチールクロームメッキ仕上、クリップ=滑り止め樹脂付
外寸(mm)400×H300~H500
ベース寸法(mm)135×135
EBM品番5677130
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
寸法(mm)85×61×H29
質量(g)77
使用温度範囲(℃)0~40
番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。自動消去時間は10秒~120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も可能。番号は0~99まで表示可能、メモリーは50。サブ受信機としても重宝です。
質量(g)約270
電源(V)AC100(5VA) ACアダプター付属
外寸(mm)218×90×H29
EBM品番6476810
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
色緑
材質スチール
長さ(mm)(横棒)810
棒径(Φmm)21(最大部35)
外寸(mm)1500~3000
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
寸法(mm)85×61×H29
質量(g)77
番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
使用温度(℃)0~40
電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
寸法(mm)85×44×H61
質量(g)98
使用温度範囲(℃)-10~50
番号0~99番まで内部メモリに登録ユーザー側にて変更可能
送信周波数(MHz)426.075(特定小電力型)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ジャック式で交換可能なイヤホンです。耳かけも着脱可能
テーブル取付厚(mm)12.5~44
EBM品番3342500
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。