店舗什器・備品 :「のぼり 棒」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
229 税込252
4日以内出荷

全長(mm)L860 仕様ささくれ防止樹脂コーティング 付属品横棒チチ止め付
1本
189 税込208
6日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

和風の雰囲気を演出するのぼり竿
仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 和風(茶) 横棒(mm)4.5×7×L850 太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
1本
839 税込923
4日以内出荷

全長(m)1.6~3伸縮式 材質スチール、PP、ABS 寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860 質量(kg)0.7
1本
449 税込494
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
249 税込274
4日以内出荷

従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS 質量(kg)0.55 径(Φmm)下部キャップ:25 全長(m)1.32~2.4(伸縮式) 横棒(mm)860 パイプ径(Φmm)上部19・下部22
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20 寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:100~120×360まで ベースΦ76mm ポールΦ5.8×440mm
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP 径(Φmm)下部キャップ:29 全長(m)1.5~4(伸縮式) 横棒(mm)1050 適合パイプ外径(Φmm)内:19 パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

全長(mm)L2160×4000 材質ステンレス、樹脂 寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095 質量(kg)1.3
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

セット内容ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、吸盤×1 種別QT-45型 材質塩ビ 寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×120、ポール先端パーツ:10×20 径(Φmm)吸盤:55、縦穴 寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:80~90×360まで ポールΦ5.8×440mm
1個
279 税込307
4日以内出荷

仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)2.1~4 質量(kg)1.2 横棒(mm)5×8×L1050 太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。 回転させるだけで横棒がセットできる。 迷わず旗を取り付けできる。 パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用 仕様伸縮式 材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP 横棒(mm)650 外管径(Φmm)22 内管外径(Φmm)19
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 横棒(mm)5×8×L1050 太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性のある台座と商品名の通りのローコストが人気のタペストリータイプのバナースタンドです。
仕様屋内仕様/片面仕様/高さ調節可能 種別新ローコストPOPスタンド 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、AES、ABS、推奨バナー:トロピカル、ポンジ約0.15~0.3mm厚 質量(g)約600 径(Φmm)横棒:14 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:600×1300~2100(要袋縫い25) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)620×450×1300~2100
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

強力吸盤タイプで大きめのフラッグも取り付け可能です。
仕様割パイプ式/印刷面の差し替えが出来ます/左右に動かすことが出来ます/紙・布どちらでも対応可 種別T型フラッグ 材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製 寸法(mm)ベース(縦棒):80 全長(mm)取付時:約285(ブロー玉含む) 径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55 パイプ径(Φmm)外径10、内径8 有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=210まで、袋縫いの場合L=235まで(A4タテ用)
1個
449 税込494
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります