店舗什器・備品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品
奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能
・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック
・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー
仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様
材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:230×18×318
フレーム(mm)211×298
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
付属品吊具2個付
材質フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:ニューホワイト
フレーム(mm)幅20・厚さt22
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2
厚さ(mm)本体:40、吊金具:3
フレーム幅(mm)63
サイズA4
材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
縦吊り、横吊りどちらも可能。
吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。
付属品イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個
材質アクリル板t3mm×2枚
材質アクリル樹脂
溝幅(mm)差込:10・20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×15
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
フレーム幅(mm)44
付属品吊り具4ヶ所・吊ひも
フレーム(mm)幅30・厚さ15
材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P
軽量なPS樹脂製の木目調フレームを使用したブラックボード。
仕様チョーク:使用可能、マーカー:使用可能
付属品吊下金具×4、吊下金具取付ビス×4、紐×1
マグネット使用可能
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
フレーム幅(mm)25
デコラティブなフレームにブラックボードとコルクボードのリバーシブル!
ブラックボード面はマーカーで書き消しOK、さらにマグネットも使用可能!コルクボード面はピンの使用が可能なのでピンナップが簡単です。
材質フレーム:PS樹脂
備考◯背面に吊り金具4ヶ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
フレーム(mm)幅8・厚さ20
寸法(Φmm)注水口:33
材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
スライドベースで安定性大幅アップ。
のぼり竿が斜めに設置できます。
見せたい向きにのぼりがなびきPR効果抜群です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)360×360×350、(収納時)280×280×350
材質本体タンク:ポリエチレン、本体フレーム:ポリプロピレンスライド、ベース:スチール
質量(kg)1.2
タンク容量(L)10.5
適合ポール外径(Φmm)22~25
TKG品番9-2551-1701
TKG品番(2017)6-2341-1901
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様注水置台使用可能
付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付
質量(kg)13
電源12V5A
コード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)
フレーム幅(mm)44
照度(Lux)2400
材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm
フレーム(mm)幅44・厚さ21
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:40
深さ(mm)カゴ:135
仕様5面掲載可能(表3面・裏2面)
材質本体:スチール・アルミ、パネル部分:アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:258×330(厚さ20mmまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:285×350×1500、285×410×120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×140×335(取手含まず)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
平らなガラス面に吸盤で貼り付けるだけ。取付け、取り外しが簡単なポスターケース。
その他◯屋内◯両面
材質透明塩ビ
フレーム幅(mm)35
色シルバー
付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・厚さ16
1
2
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。