材質スチール製紛体塗装
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×350×640
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1マス:155×20×90
直径(mm)ベース:270
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品キャスター(ストッパー付×3、無×2)
材質スチール製白色紛体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:570×570×1300~1650
付属品キャスター(ストッパー付×3、無×2)
材質スチール製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:570×570×1300~1650
仕様キャスター付(ストッパーあり×3個+ストッパー無×2個)
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:570×570×1300
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×34(底17)×196/1マス
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂
耐荷重(g)300
回転寿司店の必需品
仕様角度調節可能
種別UC-1Q
材質PS、POM、PVC
径(Φmm)吸盤:30
寸法(幅W×高さH)(mm)27×約50
適合厚さ(mm)ポップ:0.1~0.4まで
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
ベース部分が注水式タンクになっているので重りいらず。屋外設置も可能となっているので、店頭に置いてお客様に効果的アピールを。
●ぐらつき、ガタツキを防止するアジャスター付注水タンク
●ワンタッチで高さ調節可
●幕のねじれを防止する回転防止形状の縦パイプ
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PP、PE、ナイロン、ABS、推奨バナー:トロピカル・ポンジ約0.15~0.3mm
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1200~2200(要袋縫い28)
タンク容量(L)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】450×250×140
太さ(Φmm)上下バー:14、【支柱】太パイプ:22、細パイプ:19
自重(g)タンク:850
ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用します。
●コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。
●セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。
●滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。
仕様クリップ部分回転・取り外し可能
材質本体:ポリカーボネート樹脂、レバー:ポリアセタール樹脂、滑り止め:エラストマー/SBポリマー、ボードクリップ:PMMA
寸法(mm)上部の差込部:1~7の印刷物などを挟めます。
仕様45度刻みに回転
材質PC、SUS、PVC
寸法(mm)Φ40×W80×H50
開口寸法(mm)【クリップ】10
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
仕様AC電源使用可能(別売)/電池別売
付属品中心コマ、固定フタ
種別カラムI
材質ABS樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)84×34
回転数6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時)
耐荷重(g)300
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
付属パーツで見せかたいろいろ!
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モーター部:52×42×37、ソーラー部:51×31×4
コード長さ(mm)85
回転数2回転以上/1分間(荷重や光によって変動します)
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。