店舗什器・備品 :「店舗什器」の検索結果
色白
寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4
傾斜角度(°)30°
材質スチール製
耐荷重(kg)5
こんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません)
仕様要袋縫い加工
付属品収納袋付き/W100×D100×H1360
材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)約5.5
高さ(mm)1340~2540
奥行(mm)440
間口(mm)1590~2940
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様組立式
寸法(mm)ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個)
耐荷重(kg)60
仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様工具一切不要
材質スチール製クロームメッキ
色クローム
耐荷重(kg)50
深さ(mm)カゴ:125
耐荷重(kg)2
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)8まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質本体:スチール、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0、1.2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用
材質スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可(30度以下)
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可
付属品六角ナット
材質真鍮・スチール・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.5
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可
付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質真鍮・スチール・樹脂
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0~1.5
仕上パールニッケル・亜鉛メッキ・白
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:40
深さ(mm)カゴ:135
仕様ワイヤー貫通可
付属品ガラス受け用パッキン付
材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
耐荷重(kg)30
付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
質量(kg)約9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1800
寸法(mm)丸バー:Φ22.2、外パイプ:Φ25.4、ポールキャスター:Φ40(ストッパー付・無×各2個)
材質本体:スチール製、キャスター:ナイロン
耐荷重(kg)40
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1800~2400×1100×2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920~2520×440×1235~2525
仕様要袋縫い加工
付属品収納袋付き/W200×D110×H1060
材質推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)約6.7
高さ(mm)1235~2525
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。
成型品で安価です。
用途物流倉庫内での商品等の間仕切りに。
板厚(mm)1.2
仕様上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)Φ6
サイズL200
耐荷重(kg)2
1本
¥199
税込¥219
欠品中
1
2
3
4
次へ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。