店舗什器・備品 :「旗」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)2.1~4
質量(kg)1.2
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
吸盤1個の安価タイプ。バネ効果で旗が下がりません。
仕様印刷面の差し替えが出来ます/ベースは吸盤のみです/紙・布どちらでも対応可
種別ツイッグS II
材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製
寸法(mm)パイプ:Φ11(内径Φ9.2)×240(割パイプ)
径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55
有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=215まで、袋縫いの場合L=235まで
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。