店舗什器・備品 :「A1サイズ フレーム」の検索結果
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2
厚さ(mm)本体:40、吊金具:3
フレーム幅(mm)63
付属品吊り具4ヶ所・吊ひも
フレーム(mm)幅30・厚さ15
材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
寸法(Φmm)注水口:33
材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
フレーム(mm)幅8・厚さ20
材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm
フレーム(mm)幅44・厚さ21
色シルバー
付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・厚さ16
色シルバー
仕様7mm厚のポスターまで掲示可能
付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
照度(Lux)2400
付属品透明板×1
厚さ(mm)21
板厚(mm)導光板:5
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
付属品吊り金具・吊ひも付・一辺解放式
材質フレーム:アルミ、透明カバー:PETt0.5、バックボード:ダンボールt2
フレーム(mm)幅10・厚さ18.5
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
電源12V5A
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
質量(kg)5.3
サイズA1ハーフ 片面
消費電力(W)40.7
電源12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:285×829
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:393×400×990
材質フレーム:アルミ、前面カバー:PET透明板
質量(kg)約9.1
色シルバー
サイズA1 両面
寸法(幅W×高さH)(mm)有効メディア:581×828
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×475×1180
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
色シルバー
付属品吊り下げ用紐×1本、吊金具×2ヶ
材質透明カバー:PETt0.8mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・パネル厚16
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。