各種飲食店の待ち合いスペースの必需品。
天板には環境に配慮した集成材を使用。
A3の用紙を置けるサイズなので、A4ならペンホルダーや、はんこなどを置くスペースも充分にあります。
書くときにちょうど良い角度に設定しました。
天板にはクリップ付。ベースにはアジャスタ―付。
材質天板/集成材 本体/スチール焼付塗装
寸法(幅W×高さH)(mm)天板/440×335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/440×350×1000
付属品強力マグネット付
寸法(mm)マグネットベース:62×40×15
サイズA3タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:300×450(マグネットベース含む)
線径(mm)Φ5
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
フレーム(mm)幅8・厚さ20
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2
厚さ(mm)本体:40、吊金具:3
フレーム幅(mm)63
サイズA3
仕様アジャスター付
材質スチールシルバー塗装、透明板:PETt1
寸法(mm)メディアクリップ:462×338
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メディアクリップ横装着時:460×300×1050、メディアクリップ縦装着時:340×300×1100
ベース寸法(mm)W300×D300
フレーム幅(mm)25
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
色シルバー
付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・厚さ16
色シルバー
仕様7mm厚のポスターまで掲示可能
付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
付属品吊り具4ヶ所・吊ひも
フレーム(mm)幅30・厚さ15
材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P
仕様アジャスター付
材質アクリル透明t5、スチールシルバー塗装
厚さ(mm)カタログ:35まで
支柱(mm)25角
ベース寸法(mm)300角
材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm
高さ(mm)ポール支柱:690~1050
ベース寸法(mm)Φ396×H126
フレーム幅(mm)32
明るく目立つLEDパネル付きスタンド。
高輝度の明るい4000Lux!!
LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。
縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール
寸法(mm)ベース:330×245
質量(kg)5.3
高さ(mm)1090(面板含む最大時)
備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ
消費電力(W)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25
コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5
パネルサイズ(mm)467×344
照度(Lx)4000
保証期間納品日から6ヶ月
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
色シルバー
付属品吊り下げ用紐×1本、吊金具×2ヶ
材質透明カバー:PETt0.8mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・パネル厚16
付属品吊り金具・吊ひも付・一辺解放式
材質フレーム:アルミ、透明カバー:PETt0.5、バックボード:ダンボールt2
フレーム(mm)幅10・厚さ18.5
付属品ACアダプター付
材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm
質量(kg)約8.6
サイズA3
消費電力(W)25.92
入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz
パネルサイズ(mm):331×454
ベース寸法(mm)Φ350
照度(Lux)2500
パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230
ポスター寸法(mm)595×837
表示有効寸法(mm)277×400
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。