店舗什器・備品 :「acアダプター用 コード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高輝度・スリム・軽量。LEDライトパネルのニューフェイス。
その他◯屋内◯片面
材質ガラス、樹脂
コード長さ(mm)アダプターコード長さ約L1400、中間スイッチコード長さ約L550、本体コード長さ約L100
照度(Lx)約4000
パネル厚(mm)10
お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ
●音声をサイドから出力
今までになかったサイドから音が出る音声POP
広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。
●前面全体でアピール可能な広告スペース
サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。
ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。
●縦置き、横置き自由自在
本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。
●ICメモリーだから、いい音いつまでも
録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音 カンタン操作
デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計・省電力
1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒
付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書
質量(g)約400
消費電力(W)約3
電源DC5V
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155
使用環境屋内(0度~40度)
音声出力2W(最大)
人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
明るく目立つLEDパネル付きスタンド。
高輝度の明るい4000Lux!!
LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。
縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール
寸法(mm)ベース:330×245
質量(kg)5.3
高さ(mm)1090(面板含む最大時)
備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ
消費電力(W)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25
コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5
パネルサイズ(mm)467×344
照度(Lx)4000
保証期間納品日から6ヶ月
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK
色温度(K)6000~6500相当
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。