店舗什器・備品 :「キャスター付 イス」の検索結果
大型魚対応の内寸60cmサイズ。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値50hという十分な保冷力を確保。さらにキャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適です。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)50
質量(kg)7.1
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)794
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
シリーズ最軽量のキャスターモデル。良型の魚をすっきり余裕で収納可能。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値40hという高い保冷力を確保。またスペーザ25シリーズ最軽量に加え、キャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)40
質量(kg)5.4
容量(L)25
内寸奥行(mm)212
内寸幅(mm)492
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)685
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)305
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。