店舗什器・備品 :「屋外用南京錠」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABUS 御影石南京錠 ABUS 37/55 最も厳しいセキュリティ要件向けの南京錠です。37/55 granit は、ホール、ドア、Gates、コンテナ、トラックなどの固定に最適です。黒色の granit 耐腐食性コーティングにより、このロックは屋外用途に適しています。ABUS と Plus ディスクシリンダでロックが取りにくいのが特長です。37/55 は、高い欧州基準に従って製造され、CEN クラス 4 認定を取得しています。壮大なシリーズはドイツで完全に作られている。暗闇で快適に使用できるように、付属の 2 つのキーのうちの 1 つには LED ライトが装備されています。鍵を簡単に複製できるコードカード又は発行中のスペアキーの量を完全に制御できるセキュリティカードのいずれかを備えた granit ロックを用意しています。ABUS Plus ディスクシリンダは、操作に対する最高の保護性能を発揮します 硬化合金スチール製のボディとシャックル 黒色粒状コーティングにより、さらに耐腐食性が向上しています
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:16mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:スチール●ボディ幅:62.5mm●コード番号:218-4686 アズワン品番65-7959-26
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

ABUS は、ドア、Gates、食器棚、ロッカー、工具ボックス、セラーウィンドウ、倉庫、スイッチボックスなど ABUS アルミ製南京錠南京錠には、黒、赤、青、紫、黄、白、緑、紫、Orange があります。防水ペン又は彫刻でマーキングすることで、南京錠を独特にすることができます。共通鍵付きも用意 主要なシステムへの統合が可能です
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:あり●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4695 アズワン品番65-7908-28
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング