店舗什器・備品 :「付箋 ご捺印ください」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。