2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATO(サトー)スキャントロニクス HA212R
エコ商品
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ。小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ。±0.3mmの高精度な印字が可能
用途製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。 種別USB+RS232C+LAN 型式HA212R 質量(kg)16 電源(V)AC100~240±10% 対応OSWindows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016 消費電力ピーク時:95W 95VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×365×285 インターフェースRS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン) コード【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200) 印字密度12dot/mm(305dpi) 印字方式熱転写方式専用 印字速度最大 100mm/秒(4インチ/秒) バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード 用紙サイズ(台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。 有効寸法(mm)【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります RoHS指令(10物質対応)対応 合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
1台
603,000 税込663,300
4日以内出荷

SATO(サトー)スキャントロニクス HA224R
エコ商品
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ。小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ。±0.3mmの高精度な印字が可能
用途製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。 種別USB+RS232C+LAN 型式HA224R 質量(kg)16 電源(V)AC100~240±10% 対応OSWindows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016 消費電力ピーク時:115W 115VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×365×285 インターフェースRS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン) コード【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200) 印字密度24dot/mm(609dpi) 印字方式熱転写方式専用 印字速度最大 100mm/秒(4インチ/秒) バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード 用紙サイズ(台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。 有効寸法(mm)【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります RoHS指令(10物質対応)対応 合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
1台
640,000 税込704,000
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング