店舗什器・備品 :「店舗什器 フック」の検索結果
仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
仕様表記の長さは有効寸法です。、※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック部
耐荷重1
素材樹脂製
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズフック先端
耐荷重1
素材樹脂製
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別Φ6mmフック専用
材質樹脂製
61-123-13-3をつけることで、こぼれ止め機能も果たします。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)1
アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。
材質スチール製・粉体塗装
色ブラック
径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)0.5
幅W(cm)1.6
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
寸法(Φmm)フック部:5
有効寸法(mm)185
フックの前出し用便利アイテムです。フック陳列の在庫が減れば、スプリングの力で商品を押し出します。売場のボリューム陳列に役立ちます。
材質ポリアセタール製
幅(cm)1.4
仕様組立式、フック別売
セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズW33×D33×H39cm ネット面
耐荷重2/枚
素材回転台・ポップ立て
商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。