エクセルレッグ本体パイプセット50ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
材質スチールサイズ669~768パイプ寸法(mm)丸パイプ:50.8Φ×1.6t穴径ビス:Φ7皿 Φ4穴
エクセルレッグ本体パイプセット38ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
材質スチールサイズ669~768寸法t(mm)丸パイプ:38.1Φ×1.6穴径ビス:Φ7皿 Φ4穴
溶接用ナットROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様t=1.6専用材質スチール厚さ(mm)3.2呼び60ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
木棚用押さえROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から8日以内出荷
仕様ベッカー取付不可材質スチール厚さ(mm)3ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスラインエッジ9/3ROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から11日以内出荷
仕様ブラケット装着不可材質アルミ押出成型材色クロームカラー(クローム近似色)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスラインエッジ9/2ROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷
仕様ブラケット装着不可材質アルミ押出成型材寸法(mm)2750色クロームカラー(クローム近似色)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクエアーラインエッジ9ROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷
仕様ブラケット装着不可材質アルミ押出成型材寸法(mm)2750色クロームカラー(クローム近似色)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用ナットROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様t=1.6専用材質スチール厚さ(mm)3.2呼び50仕上生地ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールフック6ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様FM-RL専用、軽量用材質スチール厚さ(mm)2.3仕上クローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールフック4ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様FM-RL専用、軽量用材質スチール厚さ(mm)2.3仕上クローム線材(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールフックキーパーROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様FM-4R・FM-6R専用材質PE ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールコネクターROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様FM-RL専用材質スチール寸法(mm)26仕上クロームねじ径×ピッチ(mm)M3×0.5下穴ドリル径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールエンドキャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様FM-RL専用材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様木下地専用、軽量用材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
タッピング用インローダボROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様SA-M1515専用材質真鍮挽き物RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用インローダボROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様SA-M1515専用材質真鍮挽き物RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様SA-M1515専用材質ABS樹脂色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
セイルアームROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様SA-NJI・SA-TPI専用付属品クッション 7×11.5 t=0.8mm材質アルミ押出成型材色アルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Hバー用フェイスアウトダブルΦ25ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要材質スチール、樹脂ポリカ厚さ(mm)丸パイプ:1.6仕上クロームパイプ径(Φmm)25.4ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
Hバー用フェイスアウトバックバーΦ16ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHW-25併用材質スチール厚さ(mm)爪部:1.6、丸パイプ:1.6仕上クロームパイプ径(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
棚押さえ用ボルトROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂色ブラックねじピッチ0.8ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットロッカー 10個入り SLROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
のみ寸:0限定(但しPSL加工、あるいはPH加工を施したブラケットはのみ寸:4限定となる)
用途Rタイプブラケット、および自動ロック式抜け止め標準装備ブラケット用振れ止めパーツ材質ポリカーボネート色透明材質(本体)リカーボネートねじピッチ(mm)0.7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットロッカー 10個入り LKROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具色クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ナット)真鍮ねじサイズM3特殊ネジRoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みダボROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
適合QU-ND材質ステンレス(SUS303)切削加工品色ステンレス色
爪ボルト(ペッカー用) 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
のみ寸14~19限定
用途ロコポイント系製品を、基礎支柱へ固定するためのジョイント用ネジ金具(ペッカーサポート用)材質スチール厚さ(mm)3.0t色ユニクロねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)30ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
爪ボルト 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
材質スチール長さ(mm)15厚さ(mm)3.0寸法(mm)15色ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ロコホルン42ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品タッピングビス(Φ4×50)、外ねじ付座金材質真鍮挽き物色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ロコホルン32ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から8日以内出荷
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備
PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm)材質真鍮挽物色クロームタイプ軽量用ねじピッチ(mm)1ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ロコホルン26ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から6日以内出荷
ロコボール20ROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から15日以内出荷
ロコポイントアール38ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
色クローム材質真鍮挽き物付属品タッピングビス(Φ4×50)
ロコポイントアール32ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
付属品タッピングビス(Φ4×50)材質真鍮挽き物色クローム
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります