フレイムレールフック6ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様FM-RL専用、軽量用材質スチール厚さ(mm)2.3仕上クローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールフック4ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様FM-RL専用、軽量用材質スチール厚さ(mm)2.3仕上クローム線材(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールフックキーパーROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様FM-4R・FM-6R専用材質PE ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
線材フック 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)0.6色ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5~8
ロッドフックスロープ ブラケットタイプ6ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)付属品抜止適合(振れ止め)SL材質スチール厚さ(mm)(爪部鋼)3.0色クローム線径(Φmm)6サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドフックアップタイプROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品M5ねじ材質スチール色クローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
ループフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
材質(本体)精密アルミ押出し成型材、(スイッチ部)ステンレス(SUS430)・マグネット付適合品番DE-B930
ベルトフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
材質(本体)精密アルミ押出し成型材、(スイッチ部)ステンレス(SUS430)・マグネット付寸法(mm)100色ステンレスカラーブラストサイズ100適合品番DE-B930
ベビースロープフック5ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷から15日以内出荷
材質スチール、(嵌合部)亜鉛ダイカスト、(回転部)真鍮
ベビーシューズフック6ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から5日以内出荷
材質スチール、(嵌合部)真鍮、(回転部)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーグラスフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品Oリング2個材質スチール、(アーム部)透明ポリカ、(嵌合部)亜鉛ダイカスト、(回転部)真鍮色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
プローバロングフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品T4タッピング(50mm)1本、AT-25タッピング1本、固定用レンチ、回転防止用座金材質SUS304色HL
プローバポイントフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品T4タッピング(50mm)1本材質SUS304色HL
プローバハンガーフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品T4タッピング(50mm)4本、ピッチ調整用レンチ材質SUS304色HL
プローバダブルフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品T4タッピング(50mm)2本、固定用レンチ材質SUS304色HL
プローバシングルフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品T4タッピング(50mm)1本、固定用レンチ材質SUS304色HL
プローバカービングフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品T4タッピング(50mm)1本、固定用レンチ材質(フック部・座金部)SUS304、(インロー部)真鍮材切削加工品色HL
プライスカードホルダーROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷
用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)色ホワイト材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
チェーロレールフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品緩衝テープ材質(本体フック)SUS304、(ジョイント部)SUS303色HL
タッチストッパーROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
用途挿入式エンドパーツ
Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)材質(フタ)スチール(3.2t)材質(板バネ)ステンレス
スリムスロープフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
線径(Φmm)5材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.0適合SLB-14
スリムアップフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷から15日以内出荷
線径(Φmm)5材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.0適合SLB-14
スラックスフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
色クローム材質スチール線径(Φmm)6付属品キャップ
ステンレスロッドフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304厚さ(mm)(コの字)3.0色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
クラブベースフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷
付属品止めねじ適合SB-24・32材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂長さ(mm)433寸法(mm)433
クラブフック10連パター用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
付属品止めねじ適合SB-24・32材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂色クローム
クラブフック10連アイアン用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
付属品止めねじ適合SB-24・32材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
クラブフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
付属品チューブ適合SB-24・32材質真鍮挽き物色クローム
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります