絞り込み
ブランド
  • シチズン
  • モノタロウ(43)
  • トレード(6,116)
  • P・O・Pプロダクツ(5,264)
  • cotta(3,720)
  • P・O・Pトレーディング(2,136)
  • 常磐精工(1,816)
  • ヤマニパッケージ(1,790)
  • HEADS(ヘッズ)(1,249)
  • CAPTAIN STAG(1,227)
  • MAGIQ(東京堂)(1,154)
  • 友屋(1,065)
  • アルファ[販促](989)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(978)
  • ストア・エキスプレス(972)
  • HEIKO(761)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](761)
  • 東京堂(619)
  • ササガワ(583)
  • 河淳(552)
  • ジャストコーポレーション(483)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入 シチズンレシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入シチズン
9,998税込10,998
1箱(10巻)
6日以内出荷
シチズン・システムズ 純正のサーマルロール紙です。
仕様●サイズ:80mm幅×80Φ●長さ:約72m●対応機種:CBM-1000Ⅱ、CT-S300/310/2000/2010/4000、CT-S801/851/601/651/801Ⅱ/851Ⅱ/601Ⅱ/651Ⅱ/267/255/401/4500、CT-E601●※感熱紙のため、普通紙ではありません。アズワン品番67-4715-86
ドットマトリクスプリンタ用インクリボン 10巻入 IR-31シリーズ シチズンドットマトリクスプリンタ用インクリボン 10巻入 IR-31シリーズシチズン
10,980税込12,078
1箱(10巻)
6日以内出荷
シチズン・システムズ 純正インクリボンです。
ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入 シチズンドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入シチズン
7,398税込8,138
1箱(24巻)
6日以内出荷
ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。アズワン品番67-4715-85
レシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズ シチズンレシートプリンター 用紙幅2インチタイプ CT-Pシリーズシチズン
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備外部電源使用モデル
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:150mm/秒
レシートプリンター USBインターフェース CT-S251UBJシリーズ シチズンレシートプリンター USBインターフェース CT-S251UBJシリーズシチズン
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズンレシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズシチズン
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。使いやすいペーパードロップイン機構採用です。ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)付属品サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド文字種別英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング電源電圧定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)本体質量(g)約430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×170×116.5用紙サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mmインターフェースシリアル(RS-232C)、USB印字桁数(桁)フォントA/32(12×24ドット)、フォントB/42(9×24ドット)、フォントC/48(8×16ドット)、漢字フォントA/16、漢字フォントC/24印字方式ラインサーマルドット印字方式使用温湿度範囲5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)、保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2印字速度最大:80mm/秒(最速、印字濃度100%)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93アズワン品番67-2986-78バッファ仕様インプットバッファ::4k or 45バイト行間寸法(mm)4.23(1/6inch)コマンドにより設定可能印字幅(mm)48/(総ドット数)384ドットドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズンレシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズシチズン
49,980税込54,978
1台
予約販売
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。 省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。 使いやすいペーパードロップイン機構採用です。 ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質 ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。 鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応) フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。 インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。 ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。 軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイドアズワン品番67-2986-79
ドットプリンター用インクリボン 黒 6巻入 シチズンドットプリンター用インクリボン 黒 6巻入シチズン
9,998税込10,998
1箱(6巻)
6日以内出荷
シチズン・システムズ 純正インクリボンです。 黒印字対応。
仕様●対応機種:CBM-820●※黒印字専用です。アズワン品番67-4715-91
カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズンカッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズシチズン
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S4500ETJシリーズ シチズンレシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S4500ETJシリーズシチズン
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応USB給電に対応(最大2.1A)
印字速度(行/秒(s))最大200印字方式ラインサーマルドット紙幅(mm)58/80/112
レシートプリンター デュアルインターフェース シチズンレシートプリンター デュアルインターフェースシチズン
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷
デュアルインターフェース採用(有線LAN+USB)レジ周り等の省スペースに最適設置場所や置き方を選ばないスマート設計USB省電力モード
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:160mm/秒アズワン品番65-5703-02
レシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズ シチズンレシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズシチズン
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備フロントアクセスUSB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズシチズン
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
レシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白 シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白シチズン
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
Bluetoothインターフェース・白モデル導入後も安心の『2年無償保証』対象機種2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)アズワン品番65-5702-96
レシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズ シチズンレシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズシチズン
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
レシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズ シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズシチズン
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備フロントアクセスUSB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
レシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズ シチズンレシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズシチズン
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備フロントアクセスUSB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ シチズンレシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズシチズン
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:80mm●最大印字速度:150mm/秒付属品ACアダプタ
レシートプリンター Bluetoothインターフェース(3インチ(80mm)対応モデル) CT-S255BTJシリーズ シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース(3インチ(80mm)対応モデル) CT-S255BTJシリーズシチズン
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S255ETJシリーズ シチズンレシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S255ETJシリーズシチズン
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S251ETJシリーズ シチズンレシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S251ETJシリーズシチズン
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら