店舗什器・備品 :「店舗用品」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
炎が小さいため、急な加熱に弱いガラス燭台やワックスポプリウォーマーに適しています。燃焼の際、アルミカップの中でロウが液化し、最後まで使い切れるので無駄がありません。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×20
燃焼時間(時間)約5
TKG品番9-1780-0101
TKG品番(2017)6-1584-0101
1ケース(125個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
キャンドルが付属で1コ付いています。125TL<PTI69>・505TL<PTI77>が御使用できます。
外径×高さH(Φmm×mm)63×65
燃焼時間(時間)約5
質量(g)200
材質本体:ガラス
1箱(24個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)6
材質ベース:ステンレス、ホヤ:ガラス
質量(g)450
外径×高さH(Φmm×mm)74×135
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
コンクリートベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
燃焼時間(時間)8
寸法(外径×高さ)(mm)82×145
TKG品番9-1777-0301
TKG品番(2017)6-1581-0301
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ローソクがプラスチックカップの中で燃えるので、手軽にきれいに使用できます。様々なグラスにて使用してください。
材質キャンドル:パラフィン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(カップ)41×20、(ローソク)38×18
燃焼時間(時間)4
TKG品番9-1780-0201
TKG品番(2017)6-1584-0201
1ケース(125個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
燃焼時間(時間)6
材質キャンドル:パラフィン
質量(g)800
外径×高さH(Φmm×mm)(カップ)44×30、(ローソク)36×26
燃焼時間(時間)6
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)12
材質ベース:アクリル、ホヤ:ガラス
質量(g)500
外径×高さH(Φmm×mm)80×198
TKG品番9-1775-1201
TKG品番(2017)6-1578-1201
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ステンレスベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。