店舗什器・備品 :「アミカス」の検索結果
SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品収納ポーチ
材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
内径(Φmm)(ゴトク)42
外径(Φmm)(ゴトク)106
本体質量(g)81
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時)
点火方式圧電
発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600]
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
アミカスとニューリバーポットのセット。アミカスは使用感や装備などトータルバランスに優れた1台。オートキャンプや山行などの使用に応える。バーナーヘッドのフチをリング状に立ち上げ、すり鉢状のバーナーヘッド構造にすることにより耐風性が向上。イグナイターの電気回路を製品内部に、着火性能、耐衝撃性を向上させ軽量・コンパクト化を実現。セッティングしやすい4本ゴトクを採用、安定して鍋を置くことが可能。※マイクロレギュレーター非搭載モデル
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング 湯沸かし 登山 山登り ポット 鍋。
適合機種SOD-725T、SOD-710T
セット内容アミカス(SOD-320)、ニューリバーポット、収納袋
使用時間約1.5時間(SOD-725T 1本使用時)、約0.7時間(SOD-710T 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW/h)3
収納時寸法(cm)幅4×奥行4.3×高さ7.5
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。
風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。
寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。
自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。
本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品3本ゴトク・専用収納ケース
材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時)
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品専用収納ケース
材質(バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時)
使用燃料SOTO製品専用容器(OD缶)
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](SOD-725T使用時)
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
用途キャンプ用品 として。
材質ステンレス
シングルバーなー「アミカス」とボンベがピッタリ収まるアルミ製クッカーセット。収納ケースつき。
用途クッカー、鍋、調理器具、食器、キャンプ用品として。
材質アルミニウム
セット内容クッカー1000mL×1、クッカー500mL×1、収納袋
質量(kg)クッカー小:0.08、クッカー大:0.12
直径×深さ(mm)クッカー小:120×60、クッカー大:130×100
1セット
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165
使用時間(分)15
連続使用時間20秒以内
火口径(Φmm)14
使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
簡易的なクッカーとしても使用できるマグセット。
マグ750、リッド、コジー、リフターの4点セット。
マグ750にはSOTO製シングルストーブ、ボンベ(105gOD缶)、リフターも収納可能。コジー(保温ケース)として使える収納ケースには別売のボンベ(105gOD缶)も一緒に収納可能。
用途フリーズドライ食品などお湯を沸かすだけで食事が可能な時に。クッカー、鍋、マグカップ、ポットとして。
材質マグ750:アルミニウム、マグリッドL:樹脂(本体)、シリコン(パッキン)、コジー:ターポリン、アルミ蒸着シート、リフター:アルミニウム、ステンレス
容量(mL)マグ:750
寸法(mm)マグ750サイズ:直径102×高さ120、マグリッドL(マグ750用)サイズ:直径102×奥行98×高さ13、リフターサイズ:幅88×奥行22×高さ22
質量(g)154
本体サイズ(mm)幅105×奥行105×高さ125
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
SOTOブランドのA4サイズのコンパクトテーブル。
ソロハイキングやソロツーリングでの食事、ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。
材質(天板)アルミニウム、(スタンド)ステンレス、(専用収納ケース本体・ひも)ナイロン、(ひも留め)樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78(使用時)、297×110×19(収納時)
耐荷重(kg)3
本体質量(g)395
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。
付属品専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット
材質(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ
質量(g)327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80(使用時)
使用燃料自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000]
使用時間(時間)4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。