1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
169,800 税込186,780
8日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります