2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お子様とのお買い物にて非常に便利です。
用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。 仕様●1台当たりのサイズ:W613×D851×H1095(mm)●使用対象月齢:生後2か月~48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410~510(mm)、D300~360(mm)、H215~270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。 質量(kg)13 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー 備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。 キャスター100Φ 関連資料(2.16MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。 仕様使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下) 材質(本体)本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革 質量(g)5.7 外形寸法(mm)[使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984 関連資料(7.49MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります