仕様完成品
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
色ネオグレー
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)880
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110
最大積載量(kg)180
均等積載量(kg/段)3
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
高さ(mm)880
タイプ扉タイプ:両開き
奥行(mm)395
間口(mm)825
列数3列
最大積載量(kg)60
用紙サイズA4
仕様A4中深型引出し:A4-15H
付属品各引出しに見出しカード各2枚付※A3引出しには仕切板のオプション設定はありません
トラスコ品番504-6378
質量(kg)33.5
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)805
最大積載量(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×322×42・234×318×45
引出し組合せ(A4)中深型1列 15段
1台
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
色(カセット)クリアブルー
高さ(mm)1256
タイプ傾斜タイプ
奥行(mm)491
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
収納寸法(mm)幅215×奥行22
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
色(カセット)クリアブルー
高さ(mm)1556
タイプ垂直タイプ
奥行(mm)456
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
収納寸法(mm)幅215×奥行22
A4判幅広に対応しています。40mm厚まで展示できます。キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。
高さ(mm)1563
タイプ傾斜タイプ
奥行(mm)503
キャスターΦ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスター
サイズA4
高さ(mm)1556
タイプ垂直タイプ
奥行(mm)456
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
収納寸法・幅(mm)215
収納寸法・奥行(mm)22
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。