2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソファベッド アラジン 日動工業 動画あり
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。 約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。 パラシュート素材を使用しており丈夫です。 USB充電ポート付きです。
仕様(充電電源)DC5V1A(USB) 付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本 材質210Dナイロン 質量(kg)1 出力5V1A(USB) 電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh) 耐荷重(kg)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500 使用環境温度(℃)-10~40 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330 充電時間(時間)5 充填回数(空気)フル充電で約36回 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.38MB) 防水保護等級IPX1
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業アラジン
RoHS
大好評のアラジンに数量限定カラー「グレージュ」が登場です。カップホルダーが付きました。充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。60秒で膨らみます。空気を抜く時間はかかりません。パラシュート素材を仕様しており丈夫です。USB充電ポート付きです。
付属品補修用シール×4、ペグ×3、USBケーブル、収納袋 質量(kg)約1 グレージュ 電源リチウムポリマーバッテリー3.7V3600mAh 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500 使用環境温度(℃)-10~40 電池寿命約300回 充電時間(時間)5 充填回数36回(満充電からの目安) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX1
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります