店舗什器・備品 :「お金を数える機械」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)430(単三乾電池4本含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 処理能力18枚/秒
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

金種別に硬貨を積み重ねると、金額がひとめでわかります。 目盛りが5枚単位で色分けしてあるので、両替等に便利です。 硬貨の集計・整理・保管が簡単にできます。
エコマーク認定認定 材質再生ABS樹脂100% 質量(g)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×173×66 エコマーク認定番号18 112 143
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

テラーメイトTix1000 現金カウンター
RoHS
T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション) 質量(kg)0.98 機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計 ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)2
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納 質量(kg)8 消費電力(W)待機時5、動作時10 スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ 電源AC100V±10% 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257 機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数) 表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個 表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額 計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時) ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています 計数速度100枚/6秒 ホッパー容量(枚)200 仕様スタッカー容量200枚 付属品電源コード、ハケ、カバー付 質量(kg)6 消費電力(W)65 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2 計数方式アップターンステック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210 計数範囲縦:50~100mm、横:115~178
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

DN-610 紙幣計数機 ダイト 動画あり
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します 質量(kg)6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 枚数スタッカー:220枚 寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248 機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定 使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨 計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替) ホッパー容量(枚)300
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒 ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合) ブラック 質量(g)1800 電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本) 対応国内流通6金種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100 表示桁数6桁LED
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。 視認性を考慮した金額表示になっています。
材質ABS樹脂 本体質量(g)約225 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×160×30(スタンド使用時:H80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター
セット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書 材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS 質量(kg)約4.3 容量スタッカー:200枚 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約60 機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモード コード長さ(cm)140 対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券など サイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172 計数速度1,000枚/分 ホッパー容量(枚)200
1個
16,980 税込18,678
欠品中

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分 ホッパー容量(枚)100 仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧DC12V 計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107 動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数約300 計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

カール事務器コインカウンター
お金の受け渡しやレジ業務での集計に便利なコインカウンター。見やすい目盛りで簡単カウント。枚数と金額がひと目で分かる目盛り表示。硬貨をまとめて出し入れ可能。適度な傾斜と溝の深さで硬貨の出し入れがしやすい仕様。日本製
質量(g)175 収納枚数【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×163×74
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!。使いやすさを追求したレジ脇の定番!。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!。店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!。小銭の保管や貯金箱として
収納枚数各50枚 仕様使い易さを追求したスタンダードタイプ。 材質再生樹脂 質量(kg)0.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×165×70 TKG品番9-2588-0801 TKG品番(2017)6-2379-0401
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新旧500円硬貨対応。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に素早く分かります。使用頻度の高い1円と100円が2列、10円が3列あります。
材質ABS樹脂 寸法(mm)260×115×55 質量(g)246
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場 混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上 収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能) 仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚 質量(kg)6.4 消費電力(W)動作時:80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255 機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択) 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境屋内専用 結露なきこと モードミックスモード、ソートモード、カウントモード ホッパー容量(枚)300
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

硬貨の管理に便利なコインケースです。硬貨ごとに独立したコインボックスは、用途に応じてコインボックスの配列や組み合わせを自由に変更できます(500円用は除く)。各種硬貨を50枚収納でき、10枚ごとに仕切りがついているので、管理しやすくなっています。積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。フタを開くとコインボックスに角度がついて硬貨が見やすく、取り出しやすくなっています。スライド式のロック機構は、持ち運びにも便利です。
仕様ロック機能付き、コインカウンター付 トラスコ品番855-3200 寸法(mm)W216.5×L187×H43 質量(g)500 収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

一目でわかる金額表示で売り上げ計算が簡単にできます。 10枚ごとに段差が付いており両替にも便利です。 両手でも片手でも持ち運びができ大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×154×68 質量(g)190 トラスコ品番433-3381
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様テイクアウト方式、コインカウンター付 トラスコ品番855-3199 寸法(mm)W203.5×L159×H54.5 質量(g)360 収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。 【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)0.55 本体質量(g)約295 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります