店舗什器・備品 :「のぼり金具」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幟の風による巻き上りや絡みつきを防止します。
材質プラスチック 適合ポール外径(Φmm)22 アズワン品番61-6855-76
1セット(5個)
899 税込989
当日出荷


WAKI(和気産業)国旗立 鉄
国旗立てです。
材質鉄青色塗装板 幅(mm)54 厚さ(mm)0.5 内径(mm)27.5(竿受) 穴径(mm)3.5 寸法縦(mm)135
1個
869 税込956
当日出荷

場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

種別店舗 文字のぼり 建築金物 各種豊富に品揃えしております。
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ジャストコーポレーション旗竿固定ストッパー
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン サイズ(cm)23.6 外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26 外管径(Φmm)31.8
1本
759 税込835
当日出荷

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別店舗 文字のぼり 金物・工具 各種豊富に品揃えしております。
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります