店舗什器・備品 :「アルミ形材」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板 材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板 シルバー 奥行(mm)510
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4辺が開くフルオープンタイプの一般的なポスターパネルです。
付属品吊り下げ用金具・ヒモ(1500mm) 材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、コーナー:ABS樹脂、カバー:アクリル、ベース:MDFボード 奥行(mm)20
1枚
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。 オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。 使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。 フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。 国産なので安心の品質です。
用途ポスター掲示用として 厚さ(mm)21 材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚 使用場所屋内
1枚
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マグネットがつけられる場所であれば簡単に設置が可能で、簡単に紙を吊るすことができます。 POP・ポスター・書画・案内表示 ・ メモ・・・etc.の取り付け取り外しがワンタッチ・・・! ピン・セロテープを使わない省力メカで半永久的に使用できる最高級のポスターハンガーです。 冷ケース上部、スチール家具、黒板、冷蔵庫、機械、その他あらゆる鉄部に便利です。
用途鉄面用 仕様(本体) 精密高級アルミ形材 アルマイトメッキ仕上げ、(ローラー) ステンレス製 超精密パイプ (内外径公差±0.03mm)、(機構) 従来のローラー直列式の欠点である絡みをなくすため連結シャフトによる完全落下機構を採用しています。 仕上高級メッキ
1本
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミプレート付属の保冷剤を、冷凍庫(-21℃)で24時間冷やしプレート下にセットすると、30分間保冷温度を保ち作業を効率よく行うことができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:600×400×H4mm●重量:9.2kg●コード番号:AK3329 アズワン品番67-6914-06
1個
99,980 税込109,978
欠品中

アルミ蒸着フィルムと保冷剤で、お弁当を暑さから守るランチバッグ。1段用タイプ。高吸水性ポリマーの保冷剤が2個付属。アルミ蒸着フィルム素材と保冷剤がしっかり保冷。口がしっかり閉まるファスナータイプ。手提げベルト付き。約600ml~950mlの1段タイプの弁当箱に対応。※適合容量は目安です。ランチボックスの形状によっては収納できないものもあります。本製品は防水加工されておりませんので、ランチバッグ内に溜まった水分が染み出てくる場合があります。保冷剤表面には水滴が発生し、溜まることがあります。おしぼり等で巻くか、ビニール袋に入れてからランチバッグに収納することをおすすめします。本製品は保冷用です。保温用途で使用しないでください。洗濯およびアイロン掛けはおやめください。
材質バッグ本体/ナイロン(ポリウレタンコート)、ポリエチレンスポンジ、アルミフィルム、ナイロン、亜鉛合金 保冷剤/ポリエチレン、高吸水性ポリマー ブラック 質量(g)299(保冷剤含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×15×8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14×7
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

付属品キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) 材質フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール 消費電力(W)36 電源DC12V1.2A 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:445×1270 コード長さ(m)本体から3+アダプター1 総高さ(mm)1390 ベース寸法(mm)500×500 面板寸法(W×H)(mm)465×1295
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたシンプルLEDタワーサイン お値打ち価格のシンプルで機能性十分の屋外電飾看板。
仕様面板:アクリル乳白t2.0mm:脚部:スチール 材質フレーム:アルミ押出形材 寸法(mm)ベース:500×500 質量(kg)約16.5 ブラック 消費電力(W)36 電源DC12V1.2A コード長さ(m)本体から3+アダプター1 総高さ(mm)1390 キャスター径(Φmm)40(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) 面板寸法(W×H)(mm)465×1295 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:445×1270
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

グリーンクロスLED吊り下げ看板
汎用性の高いシンプルな設計のLED看板になります。 600Φサイズの存在感のある屋内用吊り看板です。 LEDで明るく光ります。
用途飲食店やテナントビルはもちろん、展示会やイベント等に 付属品吊りパイプ1000mm×2本 材質フレーム:アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)/アクリル樹脂塗装、鋼管(STK Φ27.2×1.9 L=1000)/アクリル樹脂塗装 質量(kg)5 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示:574×574 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×600 色(本体)ブラック 面板寸法(W×H)(mm)592×592
1個
94,980 税込104,478
29日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります