店舗什器・備品 :「インクジェットプリンタ」の検索結果
店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
関連キーワード
立体物への印刷を得意としたモデルです。画面タッチで印刷できます。
付属品AC電源アダプター(CV-500)、編集ソフト(DiPO Partner)、USBメモリー、スケールシール
幅(mm)208
高さ(mm)383
奥行(mm)204
寸法H(mm)印刷範囲:12.7
電源AC100
寸法W(mm)印刷範囲:65
液晶サイズ4.3インチ
印字密度最大600dpi
セーレン商事(株)製のぼり旗作成キット。ポンジクロスのカッティングをきれいに手軽に。
仕様●構成:SSCC2(クロスメディアカッター)+SSCC-PC(パワーコントローラー)+SSCC-ST(スタンドクリーナー)+SSPO-CC(ミラクルチチテープ)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120619●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-07
1式
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
セーレン商事(株)製ポンジクロス用ヒートカッター。布地を溶かしながらカットするので、ほつれが起きません。従来品に比べ、発熱部がセラミックス製に変更になり、耐久時間も向上。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120619●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-69
1個
¥7,098
税込¥7,808
13日以内出荷
速乾インク(自然乾燥)
幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ
約2秒で乾く速乾性の黒インク ※素材及び表面処理によっては、結果が異なる場合があります。想定用途での使用可否はお客様にてご判断をお願いいたします。
インク吐出の安定性により印刷(印字)品位の継続性が向上
純正品以外のカートリッジ使用を防止する機能を搭載
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×19×92
インク色黒
品質保持期間カートリッジ充填日より12ヶ月
硬化条件自然乾燥・ヒーター不要
使用温湿度範囲15℃~35℃/35%~80% RH (常温・常湿)
保管温度(℃)15~35
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚
インクHeatless INK(速乾インク(自然乾燥))
カートリッジ溶剤インク- カートリッジ : HP45siカートリッジ
仕様ヘッドクリーニング : 専用クリーニングペーパー (水は使用しないでください)
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
ポップ用紙としてはもちろん、様々な用途で使える色上質紙です!。インクジェット・レーザープリンターでの印刷に対応しています。※用紙の性質上、直射日光で色落ちすることがあります。
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の装飾に最適!
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
紙厚(mm)0.1
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。